Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee FUEL Akku-Trockenbauschrauber M18 FSG-0X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933459201
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459201
EAN/GTIN:
     4002395289967
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Milwaukee FUEL Akku-Trockenbauschrauber M18 FSG-0X
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 60% mehr Leistung · REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung · REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, ·20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus · AUTO-START™ technology: Motor startet nur bei Gegendruck · 1/4˝ Hex Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem · Fein einstellbarer Tiefenanschlag · Abnehmbarer Magazinvorsatz · Intuitives Design des Magazinvorsatzes für einfache Säuberung · Robuster Magazinvorsatz · REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer · Akku-Ladestandsanzeige · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs ·
Technische Daten:
Akku Spannung/Kapazität 18 V/0 Ah · Leerlaufdrehzahl 0-4.500 min-1 · Max. Drehmoment 13 Nm · Werkzeugaufnahme ¼“ Hex · Gewicht mit Akku (2.0 Ah) 1,8 kg
Lieferumfang:
Gürtelclip, HD Box.
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 208,42*
€ 248,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,79*
€ 249,69*
€ 5,95*
ab € 216,68*
€ 255,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,82*
€ 259,32*
Lager 4682
1
Frei Haus
ab € 221,12*
€ 259,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,65*
€ 283,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,03*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,89*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,92*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,97*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,75*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,64*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,63*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 204,48*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 177,58*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,28*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.