Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 FBLG3-802 M18 FUEL™ Akku-Gebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Gebläse M18 FBLG3-802, incl. 2x Akku High Output 8 Ah, Schnellladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18 FBLG3-802, incl. 2x Akku High Output 8 Ah, Schnellladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18 FBLG3-802, incl. 2x Akku High Output 8 Ah, Schnellladegerät, Karton
Milwaukee Akku-Gebläse M18 FBLG3-802, incl. 2x Akku High Output 8 Ah, Schnellladegerät, Karton
Artikel-Nr.:
     4682-4933493302
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493302
EAN/GTIN:
     4058546481735
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Milwaukee M18 FBLG3-802 M18 FUEL™ Akku-Gebläse

Bis zu 14,2 m³/min Luftvolumen bei 193 km/h zur Beseitigung von Schmutz Konstante 12,2 N während der gesamten Akkuentladung Erreicht Vollgas in unter 0,6 Sekunden Beidhändig bedienbare, variable Drehzahlsperre, die es dem Anwender ermöglicht, jede beliebige Drehzahl für präzise Anwendungen und optimale Laufzeiten einzustellen Auswechselbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Blasmusters für verschiedene Anwendungen Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Bis zu 14,2 m³/min Luftvolumen bei 193 km/h zur Beseitigung von Schmutz Konstante 12,2 N während der gesamten Akkuentladung Erreicht Vollgas in unter 0,6 Sekunden Beidhändig bedienbare, variable Drehzahlsperre, die es dem Anwender ermöglicht, jede beliebige Drehzahl für präzise Anwendungen und optimale Laufzeiten einzustellen Auswechselbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Blasmusters für verschiedene Anwendungen Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Technische Daten:
Luftgeschwindigkeit (km/h)193 Luftvolumen (m³/min)14.2 Clearing force [N]12.2 Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)3.5 (M18 HB8)
Lieferumfang:
2 x M18 HB8 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, im Karton
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, milwaukee akku laubbläser, schnellladegerät, milwaukee schnellladegerät, 4933493302;4058546481735;Milwaukee M18 FBLG3-802 M18 FUEL™ Akku-Gebläse;Milwaukee
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 414,62*
€ 481,07*
€ 5,95*
ab € 419,06*
€ 484,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,66*
€ 494,35*
Lager 4682
9
Frei Haus
ab € 429,09*
€ 494,36*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,36*
€ 588,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,80*
€ 579,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,49*
€ 544,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,28*
€ 533,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,09*
€ 510,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932498513
ab € 12,72*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 161,86*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,98*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,52*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.