Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB717xT725mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank H1000xB717xT725mm blau
Schubladenschrank H1000xB717xT725mm blau
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1342485
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18205010
EAN/GTIN:
     7612269001570
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 612mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
717 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.068,10*
€ 1.230,96*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,72*
€ 1.237,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,34*
€ 1.243,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,42*
€ 1.283,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,14*
€ 1.291,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,96*
€ 1.464,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,28*
€ 1.435,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,84*
€ 1.369,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,44*
€ 1.322,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.099,98*
€ 1.308,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,10*
€ 1.271,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.394.000
ab € 10,20*
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,71*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 63,69*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 29,88*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 80,06*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,20*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,53*
Zubehör
Lista
80.918.000
ab € 31,00*
Zubehör
Lista
80.907.000
ab € 21,08*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 13,13*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,38*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,08*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,13*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,63*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.