Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Alpha-Tec 58-530W Gr.9 grün/grau EN 388,EN 374,EN 1149 Kat.III


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-161056
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58530W090
EAN/GTIN:
     0076490462949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technology® · kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen · Chemikalienschutz · Griffsicherheit · Flexibilität · Beweglichkeit · flüssigkeitsdicht · für Lebensmittel geeignet · antistatisch gem. EN 1149 · Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Druckindustrie, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Notdienste, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien, Umgang mit Chemikalien, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen/Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Kunststoffen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: antistatisch, Griffsicherheit · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
305 mm
Farbe:
flaschengrün/anthrazitgrau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
ANSELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nylon m.Nitril, Grip Technology
Norm:
EN 388, EN 374, EN 1149
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,16*
2 Tage
48
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,93*
€ 6,17*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 6,18*
4 Tage
72
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,79*
€ 6,23*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 7,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 45,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58530B100
ab € 4,81*
Ähnlich
Ansell
58530B110
ab € 4,78*
Ähnlich
Ansell
58530B070
ab € 4,92*
Ähnlich
Ansell
58530B080
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.