Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Chemiehandschuh Camatril 730 Gr.8 grün EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-161068
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
073008141E
EAN/GTIN:
4008198773085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · hohe mechanische Belastbarkeit · absolut silikonfrei und lackindifferent · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert · Anwendung: Petrochemie, Druckereien, Umgang mit aggressiven Fetten, Ölen, Emulsionen und Epoxidharzen, Lackierereien, Laboratorien, Automobilindustrie, Industrie- und Gebäudereinigungen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: geraut, Lebensmittelunbedenklich · Stärke ca.: 0,4mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
310 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril, velourisiert
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuh kcl
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr 8
,
Abriebfestigkeit Level 3
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Camatril · W-Nr. 730
,
Chemiehandschuh
,
Chemikalienhandschuhe
,
Chemikalienhandschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Weiterreißfestigkeit Level 0
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
80
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 2,75*
Lager 260
7 Tage
60
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,88*
Lager 1498
1 Tag
380
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,44*
€ 3,04*
Lager 1955
7 Tage
170
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,07*
Lager 4757
1 Tag
190
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 37,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuh Camatril 730, 310 mm,Gr. 7, grün
KCL
73007
ab € 2,31*
Ähnlich
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730, Kat.III, grün, Nitril, 310mm, Größe 10
KCL
073010141E
ab € 2,29*
Ähnlich
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730, Kat.III, grün, Nitril, 310mm, Größe 11
KCL
073011141E
ab € 2,30*
Ähnlich
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730, Kat.III, grün, Nitril, 310mm, Größe 9
KCL
073009141E
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen