Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H662xØ375mm 60l grau DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-163292
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330710
EAN/GTIN:
     4005546988566
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
selbstlöschend · aus Metall · Korpus und Löschkopf mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung · der Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flamme
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Farbe:
grau
Marke:
DURABLE
Material:
Metall
Ø:
375 mm
Höhe:
662 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,55*
€ 67,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 56,27*
€ 69,18*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 56,60*
€ 69,63*
€ 4,00*
ab € 59,33*
€ 73,56*
Lager 4757
22
€ 4,95*
ab € 69,84*
€ 85,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 69,84* pro Box)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,37*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,51*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,48*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,71*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,00*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,88*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,30*
Ähnlich
Durable
330301
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
1701579221
ab € 5,55*
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,21*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,73*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.