Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera® Infintiy 8815 Kat. II Gr. 9, 6 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
zw-G687211
zw-G687211
Lebensmitteltauglich
EN388_EN14404
Artikel-Nr.:
     4757-1648753
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8815-9
EAN/GTIN:
     7340118371238
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Für Bereiche mit Gefahr von Schnittverletzungen. Für trockene oder feuchte Bereiche. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Anatomisch geformt. Weich. Zum Schutz vor Schnittwunden, Blasen, Schürf- oder Fleischwunden. Zum Schutz vor Kontakt mit Schmutz.
Anwendung u. a.: Werkstatt, Metallarbeiten, Papierindustrie, Reparaturarbeiten, Blecharbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
teibeschichtet
EN 388:
4X43F
EN 407:
X1XXXX
Größe:
9
Inhalt (Karton):
120 Paar
Inhalt (Pack):
6 Paar
Kategorie:
II
Lebensmittelgeeignet:
ja
Material:
Nylon, Spandex, 18 gg. Beschichtung: wasserbasiertes Polyure
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,34*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 12,62*
4 Tage
107
6
€ 4,79*
ab € 10,92*
€ 13,94*
6
€ 4,90*
ab € 11,95*
€ 15,71*
Lager 4757
12
6
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 20,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8815/7
ab € 8,54*
Ähnlich
Ejendals
8815/8
ab € 8,58*
Ähnlich
Ejendals
8815/10
ab € 8,61*
Ähnlich
Ejendals
8815/11
ab € 8,60*
Ähnlich
Tegera
8815-6
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.