Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sternfräse QuikFit™ B205xL305mm STA FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1662248
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000689
EAN/GTIN:
     6411501365248
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Sternfräse
doppelhacke fiskars
Stahl · schwarz/orange · zum Lockern und Feinkrümeln von leichten sowie schweren Böden für eine optimale Nährstoffversorgung · feine Krümelung besonders für die Aussaat wichtig Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 905g
Weitere Informationen:
Breite:
205 mm
Länge:
305 mm
Ausführung:
Stahl
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelhacke, Düllgerät, Gartengerät, Gartenkleingeräte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 25,19*
€ 32,61*
1
€ 4,00*
ab € 28,98*
€ 38,46*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 30,34*
€ 39,27*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 31,34*
€ 40,45*
Lager 4757
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 39,33*
€ 53,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,38*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 29,57*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,01*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.