Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset SHOWERSELECT S f UP-Thermostat 1 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1705345
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15744000
EAN/GTIN:
     4011097741338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Select Ventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 26 l/min · Lieferumfang: Griff · Hülse · Rosette · Funktionsblock · Taste · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Oberfläche:
chrom
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110517047500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 327,12*
€ 381,27*
€ 5,95*
ab € 363,41*
€ 420,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,98*
€ 431,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 385,45*
€ 454,14*
Lager 4757
5 Tage
27
Frei Haus
ab € 459,23*
€ 559,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,00*
€ 665,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,00*
€ 642,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,14*
€ 615,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 482,39*
€ 574,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,23*
€ 546,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45440000
ab € 959,68*
Ähnlich
Hansgrohe
45440820
ab € 1.429,69*
Ähnlich
Hansgrohe
15765000
ab € 435,96*
Ähnlich
Hansgrohe
15761000
ab € 328,59*
Ähnlich
Hansgrohe
15743000
ab € 357,41*
Ähnlich
Hansgrohe
15742000
ab € 326,99*
Ähnlich
Hansgrohe
15762000
ab € 327,54*
Ähnlich
Hansgrohe
15763000
ab € 356,89*
Ähnlich
Hansgrohe
15760000
ab € 239,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.