Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh AlphaTec 58-201 Gr.8 grün/grau EN 388,EN 374 PSA III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1772271
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58201080
EAN/GTIN:
     0076490625641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 374 · EN 407 · EN 1149 · EN 511 · Material: Nitril, Innenseite aus polarem Acryl · nahtloses Futter zum Temperaturschutz · AnsellGrip-Technologie für verbesserte Griffigkeit bei nassen und öligen Bedingungen · entwickelt zum Schutz bei Temperaturen von -40 °C bis 250 °C · hält die Hände bei Kälte warm und schützt vor Kontakthitze · chemische Barriere aus Nitril bietet Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien · lebensmittelgeeignet · Anwendung: alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit direktem Lebensmittelkontakt, Chemikalienverarbeitung, Wartungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 % · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
330 mm
Farbe:
grün/grau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
B
EN 374-1 Type:
A
Material:
Acryl, Nitril
Norm:
EN 388,EN 374,EN407,EN 511
Marke:
ANSELL
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 10,78*
22 Tage
nicht lagernd
54
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,24*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 11,34*
1 Tag
24
6
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,59*
€ 12,22*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 13,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
ab 30 Paar
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 82,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.