Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Chemiehandschuh Alpha-Tec 58-530W Gr.10 grün/grau EN 388,EN 374,EN 1149 Kat.III
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 4757
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-179139
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
58530W100
EAN/GTIN:
0076490462956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technology® · kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen · Chemikalienschutz · Griffsicherheit · Flexibilität · Beweglichkeit · flüssigkeitsdicht · für Lebensmittel geeignet · antistatisch gem. EN 1149 · Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Druckindustrie, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Notdienste, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien, Umgang mit Chemikalien, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen/Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Kunststoffen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: antistatisch, Griffsicherheit · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
305 mm
Farbe:
flaschengrün/anthrazitgrau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
ANSELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nylon m.Nitril, Grip Technology
Norm:
EN 388, EN 374, EN 1149
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
ansell montagehandschuh gr.10
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
Abriebfestigkeit Level 4
,
Alpha-Tec™ · W-Nr. 58-530W
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Chemiehandschuh
,
Chemikalienhandschuhe
,
Chemikalienhandschutz
,
Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
2 Tage
192
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,87*
€ 6,11*
Lager 4012
1 Tag
23
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,23*
Lager 3995
4 Tage
225
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,81*
€ 6,27*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,41*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 7,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 45,84* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 11,0
Ansell
58530B110
ab € 4,78*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 7,0
Ansell
58530B070
ab € 4,92*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 8,0
Ansell
58530B080
ab € 4,64*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58530B Handschuhe Größe 9,0
Ansell
58530B090
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen