Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 90 Impulse Normalmont.Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschließer TS 90 Impulse Normalmont.Ba
Türschließer TS 90 Impulse Normalmont.Ba
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-195961
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     10200401
EAN/GTIN:
     4021226301364
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Größe EN 3-4 · Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · verbindet technische Überlegenheit mit ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit und fortschrittliches Design mit komfortabler Funktionalität · Schließgeschwindigkeit zwei Ventile unabgängig voneinander stufenlos einstellbar · für DIN-L und DIN-R-Türen verwendbar · zertifiziert nach ISO 9001 · mit Gleitschiene
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
246 mm
Gleitschienenlänge:
383 mm
Ausführung:
Standard
Gleitschienenhöhe:
20 mm
Tiefe:
46 mm
Höhe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, dormakaba gleitschiene, gleitschiene, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer, 3000255095
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
pro Stück
€ 9,50*
ab € 52,38*
€ 64,73*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 55,27*
€ 68,00*
1 Tag
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 56,19*
€ 69,00*
1 Tag
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,32*
€ 69,32*
Lager 4757
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,98*
€ 83,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 436,12*
Zubehör
Dorma
80220101
ab € 437,19*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 437,38*
Zubehör
Dorma
80130000
ab € 388,71*
Zubehör
Dorma
80110000
ab € 381,39*
Zubehör
Dorma
81210002
ab € 114,87*
Zubehör
Dorma
61701200
ab € 155,05*
Zubehör
Dorma
61701000
ab € 193,32*
Zubehör
Dorma
82224101
ab € 869,16*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 20,52*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,50*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 447,74*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 485,54*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 470,81*
Zubehör
Dorma
37010101
ab € 44,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.