Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H492xØ315mm 30l grau DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-840045
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330610
EAN/GTIN:
     4005546988528
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
selbstlöschend · aus Metall · Korpus und Löschkopf mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung · der Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flamme
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 l
Farbe:
grau
Marke:
DURABLE
Material:
Metall
Ø:
315 mm
Höhe:
492 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 30,50*
€ 41,58*
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 31,11*
€ 42,41*
1
€ 6,78*
ab € 31,18*
€ 42,59*
1
€ 8,95*
ab € 33,99*
€ 47,26*
Lager 4757
23
1
€ 4,95*
ab € 44,96*
€ 60,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,46*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,70*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,01*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,89*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,31*
Ähnlich
Durable
330301
ab € 19,50*
Ähnlich
Durable
1701579221
ab € 5,56*
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,21*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,58*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.