Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Doppelnippel
>
Artikel
10062166 WISKA Reduzierung PG/PG von PG13,5x1,41 auf PG11x1,41 MRR-13 rund Messing (CuZn) vernickelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52L5J-103856
Hersteller:
Wiska
Herst.-Nr.:
10062166
EAN/GTIN:
4044773438062
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
WISKA Reduzierung PG/PG | Produktgruppe: Messing Reduzierung / Reduzierstück | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Bauform:
Rund
Innengewinde Gewinde:
PG11
Außendurchmesser:
24,0mm
Außengewinde Gewinde:
PG16
Serie:
Reduzierung
Typ:
Reduzierung PG/PG
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 52L5J
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Reduktionsring
,
reduktionsring wiska
,
messing doppelnippel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,16*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
10062168 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG9x1,41 MRR-16/09 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062168
ab € 2,02*
Ähnlich
10062171 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG11x1,41 MRR-2111 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062171
ab € 4,03*
Ähnlich
10062172 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG13,5x1,41 MRR-21/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062172
ab € 2,97*
Ähnlich
10062173 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG16x1,41 MRR-2116 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062173
ab € 2,03*
Ähnlich
10062176 WISKA Reduzierung PG/PG von PG29x1,588 auf PG21x1,588 MRR-29 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062176
ab € 3,80*
Ähnlich
10062178 WISKA Reduzierung PG/PG von PG36x1,588 auf PG29x1,588 MRR-36 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062178
ab € 8,54*
Ähnlich
10062180 WISKA Reduzierung PG/PG von PG42x1,588 auf PG36x1,588 MRR-42 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062180
ab € 9,69*
Ähnlich
10062182 WISKA Reduzierung PG/PG von PG48x1,588 auf PG42x1,588 MRR-48 rund Messing (CuZn) vernickelt
Wiska
10062182
ab € 23,19*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm ger SKINDICHTMRPG36/16
Lapp Kabel
52003910
ab € 8,35*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm ger SKINDICHTMRPG36/21
Lapp Kabel
52003920
ab € 5,6383*
Ähnlich
Messingreduzierung PG11-PG 7 MRP 11 - 7
Wiska
10062162
ab € 0,6315*
Ähnlich
Messingreduzierung PG13,5- PG7 MRP 13,5 - 7
Wiska
10062164
ab € 0,7508*
Ähnlich
Reduzierring Alu PG16PG11 vernick MRP16-11
Wiska
10062169
ab € 0,6856*
Ähnlich
Reduzierring Alu PG16PG13,5 vernick MRP16-13,5
Wiska
10062170
ab € 0,4234*
Ähnlich
Reduzierring Alu PG16PG7 vernick MRP16-7
Wiska
10062167
ab € 1,2419*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen