Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Alu PG16PG13,5 vernick MRP16-13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062170 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG13,5x1,41 MRR-16 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062170 WISKA Reduzierung PG/PG von PG16x1,41 auf PG13,5x1,41 MRR-16 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E570C31
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062170
EAN/GTIN:
     4007685011044
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Reduzierring Alu PG16PG13,5 vernick MRP16-13,5
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, reduktionsring wiska, messing doppelnippel, kabelverschraubung alu, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4291*
€ 0,5691*
100
Frei Haus
ab € 0,4421*
€ 0,5821*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4234*
€ 0,7339*
4 Tage
472
1
€ 6,95*
ab € 0,4256*
€ 0,734*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,65467*
€ 0,85467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85467*
€ 1,01706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77467*
€ 0,92186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75467*
€ 0,89806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65467*
€ 0,77906
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,467* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062166
ab € 1,16*
Ähnlich
Wiska
10062168
ab € 2,02*
Ähnlich
Wiska
10062171
ab € 4,03*
Ähnlich
Wiska
10062172
ab € 2,97*
Ähnlich
Wiska
10062173
ab € 2,03*
Ähnlich
Wiska
10062176
ab € 3,80*
Ähnlich
Wiska
10062178
ab € 8,54*
Ähnlich
Wiska
10062180
ab € 9,69*
Ähnlich
Wiska
10062182
ab € 23,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003910
ab € 8,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003920
ab € 5,6383*
Ähnlich
Wiska
10062162
ab € 0,6315*
Ähnlich
Wiska
10062164
ab € 0,7508*
Ähnlich
Wiska
10062169
ab € 0,6856*
Ähnlich
Wiska
10062167
ab € 1,2419*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.