Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10062172 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG13,5x1,41 MRR-21/13 rund Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062172 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG13,5x1,41 MRR-21/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062172 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG13,5x1,41 MRR-21/13 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-103871
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062172
EAN/GTIN:
     4044773437997
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
WISKA Reduzierung PG/PG | Produktgruppe: Messing Reduzierung / Reduzierstück | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Bauform:
Rund
Innengewinde Gewinde:
PG11
Außendurchmesser:
24,0mm
Außengewinde Gewinde:
PG16
Serie:
Reduzierung
Typ:
Reduzierung PG/PG
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062166
ab € 1,16*
Ähnlich
Wiska
10062168
ab € 2,02*
Ähnlich
Wiska
10062171
ab € 4,03*
Ähnlich
Wiska
10062173
ab € 2,03*
Ähnlich
Wiska
10062176
ab € 3,80*
Ähnlich
Wiska
10062178
ab € 8,54*
Ähnlich
Wiska
10062180
ab € 9,69*
Ähnlich
Wiska
10062182
ab € 23,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003910
ab € 8,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
52003920
ab € 5,6383*
Ähnlich
Wiska
10062162
ab € 0,6315*
Ähnlich
Wiska
10062164
ab € 0,7508*
Ähnlich
Wiska
10062169
ab € 0,6856*
Ähnlich
Wiska
10062170
ab € 0,4234*
Ähnlich
Wiska
10062167
ab € 1,2419*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.