Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10340000020 Flexa FSS Schlauchschelle für Schlaucholive für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm - 17,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10340000020 Flexa FSS Schlauchschelle für Schlaucholive für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm - 17,0mm
10340000020 Flexa FSS Schlauchschelle für Schlaucholive für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm - 17,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122311
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10340000020
EAN/GTIN:
     4025113108982
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Flexa FSS | Produktgruppe: Schlauchschelle für Kunststoff- und Metallschutzschläuche | Serie: SGL
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
16,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
25,0mm
Breite:
9,0mm
Bauart:
für Schlaucholive
Typ:
Schlauchschelle
passend für:
Schlaucholive (122297/122299/122300/122302)
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
für Schlauch-Außendurchme. min.:
19,0mm
für Schlauch-Außendurchme. max.:
21,0mm
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Serie:
SGL
Werkstoff:
Stahlblech verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,471*
€ 2,071*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,4793*
€ 2,0793*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,51518*
€ 2,13518*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,26*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
14050101017
ab € 3,92*
Zubehör
Flexa
14050702015
ab € 663,31*
Zubehör
Flexa
10239601025
ab € 1,12*
Zubehör
Flexa
10239602025
ab € 1,165*
Zubehör
Flexa
14050701017
ab € 4,80*
Zubehör
Flexa
10239202022
ab € 1,865*
Zubehör
Flexa
14051701017
ab € 717,272*
Zubehör
Flexa
12061809010
ab € 17,82667*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,29*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,60348*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,37765*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,64181*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,95306*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,97162*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.