Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Einsatz1. " 36 x70 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Einsatz1. " 36 x70 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz1. " 36 x70 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz1. " 36 x70 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-123747
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6174900
EAN/GTIN:
     4010886617496
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüssel-Einsatz 1"

DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174. Mattverchromt, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, griffig gerändelt.

Weitere Informationen:
Außen-Ø Antrieb:
48 mm
Norm:
DIN 3120 – D 25, ISO 1174
Außen-Ø Abtrieb:
53,9 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
1 in
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
30,0 mm
nicht genormt:
*
Gewicht kg:
0,600 kg
Rändelung:
Nein
Antriebsnorm:
DIN 3120 – D 25, ISO 1174
Schlüsselweite:
36
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser 1:
53,9 mm
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Veredelung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
70,0 mm
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Form:
12-kant
Gesamtlänge:
70
Länge:
70* mm
Gewicht:
0,6
Durchmesser 2:
48 mm
Außendurchmesser:
53,9 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Abtriebsgröße:
25
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 21,90*
€ 26,47*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 26,56*
€ 32,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,48*
€ 33,21*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 28,67*
€ 34,61*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,11*
€ 36,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,71*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,79*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 36,03*
Ähnlich
Gedore
2193 U-10
ab € 132,76*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 124,66*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 100,36*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.212,77*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,85*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,83*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
D 20 KAU-20
ab € 96,43*
Ähnlich
Gedore
D 21 41
ab € 30,73*
Ähnlich
Gedore
D 21 46
ab € 37,28*
Ähnlich
Gedore
D 21 50
ab € 40,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.