Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-0 (ohne Akku und Ladegerät), im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1024904
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459771
EAN/GTIN:
     4058546029432
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Leistungsstark – heiße Luft mit bis zu 470 °C
Erreicht Einsatztemperatur in nur 6 Sekunden
REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Integrierter Haken für einfache Aufhängung z. B. an einer Leiter
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • 1 x Reduzierdüse
  • 1 x Reflektordüse
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-ion
Hersteller:
Milwaukee
Spannung:
18
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Luftdurchsatz:
170 l/min
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschine:
Ja
max. Temperatur:
470 °C
Gewicht mit Akku:
1,4 kg
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Akku-Heißluftgebläse, M18, BHG-0, (ohne, Akku
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 114,71*
€ 139,32*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 115,89*
€ 140,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,46*
€ 146,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 149,17*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 124,89*
€ 150,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,37*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,24*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,31*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,41*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,15*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,63*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,12*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 219,16*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,02*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,78*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,06*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,53*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,81*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.