| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228243 Herst.-Nr.: 2456/8 EAN/GTIN: 4792249061541 |
| |
|
| | |
| ATG Montagehandschuh MaxiFlex Endurance AD-APT
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- Maximale Atmungsaktivität
- Handfläche beschichtet mit Noppen
- Verstärkte Daumenbeuge
- AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)
- Länge: 25 cm
- Farbe: schwarz-grau
Material: Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Weitere Informationen: | | Variante: | AD-APT (31 % weniger Schwitzen) | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe A | PSA-Kategorie: | Kat. II | Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 4.1.3.1.A / EN 420 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | grau | Größe: | 8 | Farbe: | schwarz-grau | Länge: | 250 mm | Normen: | EN 388, EN 420 | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | ATG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 144 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,01* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,27* | € 4,11* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 3,29* | € 4,29* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,58* | € 4,52* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,70* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|