| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228378 Herst.-Nr.: 2495/10 EAN/GTIN: 4792249059470 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Länge: 25 cm
- Farbe: schwarz-grau
Material:
Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. II | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 10 | Länge: | 240 mm | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe C | Schnittschutzklasse: | 5 | Normen: | EN 388, EN 420 | Schutz: | EN 388: 4542C | Schnittschutz EN 388: | Stufe 5 | Material: | Glasfaser / Nitril / Textil | Hersteller: | ATG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe blau, schnittschutzhandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,31* | € 8,99* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,44* | € 9,04* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,55* | € 9,15* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 7,38* | € 9,23* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 7,98* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 110,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|