Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Winkelschleifer AG 9-125 XE ProTector, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Winkelschleifer AG 9-125 XE ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 9-125 XE ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 9-125 XE ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 9-125 XE ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 9-125 XE ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 9-125 XE ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 9-125 XE ProTector, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p472450
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933403206
EAN/GTIN:
     4002395233786
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
Staubgeschützter 850-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
Leicht und kompakt
Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
Magnesium-Druckguss-Getriebegehäuse
Staubgeschützte Lager und Schalter
Gebläse kühlt den Motor auch bei großer Beanspruchung wirkungsvoll
FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schutzhauben-Schnellverstellung
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Netzkabel 4 m

Im Lieferumfang enthalten:
  • Netzkabel 4 m
  • Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff
  • FIXTEC–Spannmutter
Weitere Informationen:
Max. Leerlaufdrehzahl:
10000
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Min. Leerlaufdrehzahl:
2700
Leerlaufdrehzahl:
2700-10000 U/min
Gewicht:
1,8 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Hersteller:
Milwaukee
Leistungsaufnahme:
850 W
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Milwaukee, Winkelschleifer, AG, 9-125, XE, ProTector,
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 146,39*
€ 176,50*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,34*
€ 178,02*
€ 5,95*
ab € 151,60*
€ 181,87*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 155,53*
€ 185,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,42*
€ 185,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451186
ab € 25,70*
Zubehör
Milwaukee
4932451187
ab € 49,67*
Zubehör
Milwaukee
4932451188
ab € 113,18*
Zubehör
Milwaukee
4932373147
ab € 47,13*
Zubehör
Milwaukee
4932399146
ab € 19,68*
Zubehör
Milwaukee
4932399522
ab € 6,36*
Zubehör
Milwaukee
4932399527
ab € 8,19*
Zubehör
Milwaukee
4932399540
ab € 19,26*
Zubehör
Milwaukee
4932399553
ab € 6,68*
Zubehör
Milwaukee
4932399820
ab € 47,00*
Zubehör
Milwaukee
4932399824
ab € 47,07*
Zubehör
Milwaukee
4932472224
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472225
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472226
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472227
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.