| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924278 Herst.-Nr.: 7363/8 EAN/GTIN: 7340118326399 |
| |
|
| | |
| Ejendals Chemikalienhandschuh Tegera 7363
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN 407
- Resistent gegen Öle und Fette
- Sandige Oberfläche
- Vollständig beschichtet
- Länge: 340 mm
- Stärke: 0,3* mm (*chem-layer)
- Farbe: grün
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril Futter: CRF-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, 18 gg, Polyester, Spandex
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten
Weitere Informationen: | | Chemikalienschutz EN 374: | Typ A | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe C | PSA-Kategorie: | Kat. III | Schutz: | EN 388 4.X.3.2.C. / EN 407 X.1.X.X.X.X. / EN 374 AJKMNOPT | Kontaktwärme: | Stufe 1 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Ejendals | Größe: | 8 | Farbe: | grün | Länge: | 340 mm | Material: | Glasfaser / Nitril / Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, schnittschutzhandschuh, Ejendals, Chemikalienhandschuh, Tegera, 7363, Gr., 8 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,48* | € 10,74* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,24* | € 10,84* | | | | | 29 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,75* | € 11,07* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,33* | € 11,74* | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 9,20* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 9,33* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 140,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|