| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7340118326399 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7363-8 EAN/GTIN: 7340118326399 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Gefüttert, 18 gg, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, •HPPE, Nylon, Polyester, Spandex •Material: 0,3* mm (*chem-layer) Nitril •Vollständig beschichtet •Sandige Oberfläche •Cat. III •Schnittschutzklasse C •Resistent gegen Öle und Fette •Für allgemeine Arbeiten •Länge: 340 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Schutzstufe: | 3 | Material: | 0,3* mm (*chem-layer) Nitril | udf_EDE_Katalog: | 31636014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,48* | € 10,74* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,24* | € 10,84* | | | | | 29 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,75* | € 11,07* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,33* | € 11,74* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 9,20* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 8,48* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 128,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|