Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Nagler M18FN16GA-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Nagler M18FN16GA-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18FN16GA-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18FN16GA-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18FN16GA-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18FN16GA-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18FN16GA-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Nagler M18FN16GA-202X, incl. 2x Akku 2 Ah, Schnellladegerät, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p4941765
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478092
EAN/GTIN:
     4058546340254
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Milwaukee Akku-Nagler M18FN16GA-202X
  • Treibt Nägel der Stärke 16mit einer Neigung von 20° ein
  • Werkzeuglose, schnelle und einfache Tiefeneinstellung, um sicherzustellen, dass die Nägel bündig eingetrieben werden
  • Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
  • Hohe Leistungsfähigkeit, um Nägel in Harthölzern bündig mit der Oberfläche zu versenken
  • Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
  • Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
  • Schnelle Schussfolge dank der "Ready-to-Fire"-Technologie
  • Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
  • Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
  • Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Die FUEL - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 B2 Akku-Packs 2 Ah
  • M12-18 FC Akku-Schnellladegerät
  • HD Box
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Nageldurchmesser:
1,6 mm
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
3,3 (M18 B2) kg
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, Milwaukee, M18FN16GA-202X,, incl., 2x, Akku
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 498,31*
€ 554,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,44*
€ 555,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,47*
€ 571,72*
€ 5,95*
ab € 521,13*
€ 578,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,71*
€ 589,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,09*
€ 659,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,45*
€ 645,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,67*
€ 626,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,60*
€ 614,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,31*
€ 592,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 125,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,28*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 80,96*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,42*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,49*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,34*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,40*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,69*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 171,96*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,80*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.