Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FN16GA-202X AKKU-NAGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18FN16GA-202X AKKU-NAGLER
M18FN16GA-202X AKKU-NAGLER
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1324290
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478092
EAN/GTIN:
     4058546340254
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
Schnelle Schussfolge dank der „Ready-to-Fire?-Technologie
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht
Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen
Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Bis zu 1200 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien: Bürstenloser POWERSTATE™ -Motor, REDLITHIUM™-Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik, die auf der Baustelle hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit bieten
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, milwaukee schnellladegerät, schnellladegerät, M18FN16GA-202X AKKU-NAGLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 498,31*
€ 554,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,44*
€ 555,52*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,47*
€ 571,72*
€ 5,95*
ab € 521,13*
€ 578,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,71*
€ 589,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,72*
€ 680,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,35*
€ 663,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 554,56*
€ 659,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,15*
€ 638,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 534,81*
€ 636,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,33*
€ 623,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,47*
€ 603,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 125,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,28*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 80,96*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,42*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,49*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,34*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,40*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,69*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 171,96*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,80*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.