Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Geradschleifer mit Padelschalter und Drehzahlelektronik M18FDGROVPDB-0X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Geradschleifer mit Padelschalter und Drehzahlelektronik M18FDGROVPDB-0X
Milwaukee Akku-Geradschleifer mit Padelschalter und Drehzahlelektronik M18FDGROVPDB-0X
Milwaukee Akku-Geradschleifer mit Padelschalter und Drehzahlelektronik M18FDGROVPDB-0X
Milwaukee Akku-Geradschleifer mit Padelschalter und Drehzahlelektronik M18FDGROVPDB-0X
Milwaukee Akku-Geradschleifer mit Padelschalter und Drehzahlelektronik M18FDGROVPDB-0X
Milwaukee Akku-Geradschleifer mit Padelschalter und Drehzahlelektronik M18FDGROVPDB-0X
Milwaukee Akku-Geradschleifer mit Padelschalter und Drehzahlelektronik M18FDGROVPDB-0X
Artikel-Nr.:
     5417B-p5540397
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480957
EAN/GTIN:
     4058546412425
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
akku-geradschleifer 18v
akku geradschleifer
Hohe Kontrolle bei jeder Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm
Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Werkzeug
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln
RAPIDSTOP- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden
Universelle Aufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich besser ausleuchten zu können
Schlankes Griffdesign
Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und verlängert die Lebensdauer des Motors
Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung
M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
  • 6 & 8mm Spannzange
  • Schraubenschlüssel
  • Staubfilter
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akku:
2,1 (M18 B5) kg
Maschine:
Ja
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
HD Box
Max. Leerlaufdrehzahl:
20000 1/min
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, mit, Padelschalter, und, Drehzahlelektronik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 233,40*
€ 273,32*
€ 5,95*
ab € 236,53*
€ 274,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,53*
€ 279,78*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,25*
€ 279,79*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 234,66*
€ 287,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,32*
€ 325,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,03*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,18*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,20*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,44*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,96*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,91*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,90*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 207,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 175,40*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,46*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.