Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer, M18FDGROVPDB-0X Keine Akkus im Lieferumfang enthalten , Kei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1799120
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480957
EAN/GTIN:
     4058546412425
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933480957, Hohe Kontrolle bei jeder Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler zur Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm. Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Werkzeug. ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln. RAPIDSTOP™- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden. Universelle Aufnahme für 6-und 8-mm-Zubehör. Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz. 2 LEDs um die Aufnahme herum, um den Arbeitsbereich besser ausleuchten zu können. Schlankes Griffdesign. Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und verlängert die Lebensdauer des Motors. Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung. M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint dreizentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3870 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: AKKU-GERADSCHLEIFER,
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 233,77*
€ 269,07*
€ 5,95*
ab € 236,78*
€ 270,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,25*
€ 272,84*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,86*
€ 275,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,87*
€ 275,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,70*
€ 328,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,16*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,56*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,24*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,50*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,32*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,86*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,08*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,35*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,83*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,98*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 174,87*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,76*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.