Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5562052 Herst.-Nr.: 93-260/5.5-6 EAN/GTIN: 0076490453466 |
| |
|
| | |
| Ansell Einweghandschuh MICROFLEX 93-260
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPST, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003 JKL, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
- 3-Lagen-Konstruktion für Schutz vor aggressiven Chemikalien
- Extra weiche Materialien
- Große Flexibilität
- Verlängerte Stulpe für zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen
- Puderfrei
- Chloriniert
- Texturierte Finger
- Rollrand
- Lange Stulpe
- AQL 0,65
- Länge: 285 mm
- Stärke: 0,198 mm
- Farbe: grün
Material: Nitril und Neopren
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Biowissenschaften. zum Prüfen und Auswählen von Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Wartungs- und Reparaturarbeiten Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel, Mischen/Zubereiten von Feststoffen/Flüssigkeiten
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Material: | Neopren / Nitril | Chemikalienschutz EN 374: | Typ A | PSA-Kategorie: | Kat. III | Schutz: | EN 388:2016 2.0.0.0.X. / EN 374 JKLOPST | Grundpreis: | Nein | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Inhalt: | 50 Stück | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Ansell | Größe: | 5,5 - 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell einmalhandschuh ungepudert, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Ansell, MICROFLEX, 93-260, Gr., 5,5 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 12,54* | € 15,14* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 11,72* | € 16,33* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,33* | € 22,09* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,95* | € 22,61* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 17,23* | € 24,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3446* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|