Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 11 schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 11 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 11 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 11 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 11 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 11 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p899314
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201140854
EAN/GTIN:
     4029201140854
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V

Ausführung:
  • Premium Winterhandschuh mit dicker Acryl-Fütterung
  • weiche ¾ HPT® Vinyl-Beschichtung
  • sehr guter Griff bei Feuchtigkeit
  • Anti-Vibrationseffekt
  • öl- und fettabweisend
  • gute Passform und Griffsicherheit
  • angenehmer Tragekomfort
  • Gauge 10
Material:
Polyamid
Beschichtung: Polyacryl
Weitere Informationen:
Durchdringung:
Stufe 0
Kategorie:
Kat. II | Handschuhe
Saison:
Winter
Artikelnummer:
3677V
Wasserdichtigkeit:
Stufe 0
Kontaktkälte:
Stufe 1
Konvektive Kälte:
Stufe 0
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Kurztext 2 40 Zeichen:
vollbeschichtet, Acrylfutter
Internetfarbe:
schwarz
Kurztext 1 40 Zeichen:
Winter Strickhandschuh, HPT-Beschichtung
Ursprungsland:
Pakistan
PSA-Kategorie:
Kat. II
Hersteller:
Asatex
Größenbereich:
7 - 12
Proficlass Version 6.0:
EAB785c009
Größe:
11
Ursprungsland-Kürzel:
PK
Farbe:
schwarz
Lieferant:
ASATEX AG
Normen:
EN 388, EN 420, EN 511
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X / EN 420 / EN 511: 0.1.0
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe asatex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Asatex, Winter, Strickhandschuh, 3677V,, Gr., 11
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 4,85*
1 Tag
246
6
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 3,67*
€ 4,87*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 4,92*
1 Tag
246
18
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,04*
Lager 5417
60
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 5,18*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Kartonagen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Kartonage
ab 600 Kartonagen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,58* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 60 Kartonagen ( entspricht € 310,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3677V_7
ab € 3,70*
Ähnlich
ASATEX
3677V/10
ab € 3,59*
Ähnlich
ASATEX
3677V/9
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.