Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 RC/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 RC/0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 RC/0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 RC/0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 RC/0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 RC/0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 RC/0
Milwaukee Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 RC/0
Artikel-Nr.:
     5417B-p950953
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446639
EAN/GTIN:
     4002395005420
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
milwaukee radio
Integriertes Ladegerät für alle M18-Akkus oder elektrische Geräte per USB-Anschluss
Bluetooth-Funktion: Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m
Betrieb mit allen MILWAUKEE-18-V-Li-Ion-Akkus oder mit 230 V Wechselspannung
AM/FM-Tuner mit Digitalprozessor für sehr gute Empfangsqualität
Premium-Lautsprecher und 40-W-Verstärker für Heavy-Duty-Sound
Geschütztes Fach für sichere Lagerung mobiler Endgeräte
Extrem robust durch verstärkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen
10 Speicherplätze
Geschützte 2,1-Ampere-USB-Ladeeinheit
LCD-Digitaluhr
MILWAUKEE Akkus werden separat verkauft
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEEM18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Aufbewahrung:
Karton
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, Milwaukee, Akku-/Netz-Radio, mit, Ladefunktion, M18, RC/0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 217,08*
€ 251,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,43*
€ 253,44*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 223,28*
€ 255,74*
€ 5,95*
ab € 233,50*
€ 266,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,07*
€ 271,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,83*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,35*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,17*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,39*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 154,00*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,67*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 158,63*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,61*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,80*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,99*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,83*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,03*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.