Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT 500ml rot AMPERE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000349198
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630103001
EAN/GTIN:
     3495881130019
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich · randscharfe Markierungen von Parkplätzen und Betriebswegen · hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung · abrieb- und wetterfest (Abriebfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren) · schnell trocknend · unempfindlich gegen Temperaturschwankungen · trocken: nach ca. 20 Min. · befahrbar: nach ca. 40 Min. · ausgehärtet: nach ca. 12 Stunden · die Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3 besagt, dass die Begrenzung von Fahrwegen deutlich erkennbar und durchgehend auf dem Boden auszuführen ist · dabei muss die ausgewählte Farbe gut sichtbar seinWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 500ml· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
AMPERE
Farbe:
rot
Werkstoffeignung INOX:
Technisches Datenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
315.00
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
Druckgaspackungen
Fassungsvermögen:
TXB2
Lastdrehzahl:
GHS02
Verfahren:
Gültig ab: 16.03.2017, Sprache: DE
Gewinde-Ø:
Gültig ab: 04.01.2022, Sprache: DE
Beschichtung:
2.1
Drehzahl max.:
2
Ventilsteuerung:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;;EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger ;;EUH208 - Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYL;;EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
Spiegel-Ø:
5F
Nenn-Ø:
Aerosole
Plattenstärke:
D
Platte:
UN1950
Anwendung:
2B
Verpackung:
GHS02;;GHS07
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
58
12
€ 5,45*
ab € 9,83*
€ 12,10*
12
€ 4,90*
ab € 10,92*
€ 13,90*
3 Tage
138
12
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 14,00*
4 Tage
201
12
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,00*
Lager 5766
213
12
€ 5,50*
ab € 11,11*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 22,22* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 168,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,14*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,35*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 26,93*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 162,21*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 35,46*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,32*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,07334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,87*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 98,01*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,83*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 61,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,96*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,00*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,36*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.