Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlatBox 6HE 600x400x358mm Sichttür DK 7507.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7507.000 6U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7507.000 6U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     6012-28455920
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507000
EAN/GTIN:
     4028177551398
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell

FlatBox 6HE 600x400x358mm Sichttür DK 7507.000

DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19"
)-Profilschienen, 6 HE, BHT: 600x358x400 mm
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
358 mm
Tiefe:
400 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,00*
ab € 191,59*
€ 217,93*
Frei Haus
ab € 194,82*
€ 222,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 200,85*
€ 229,11*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 205,67*
€ 234,30*
€ 6,78*
ab € 216,16*
€ 244,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 17,83*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,53*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 22,76*
Zubehör
Rittal
7507706
ab € 13,05*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 97,62*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,19*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,59*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,68*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,74*
Zubehör
Rittal
7980148
ab € 48,62*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,745*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 23,68*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,27*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.