Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlatBox 600x358x400mm 6HE 19Zoll Profilschiene vorne Sichttür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2950864
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     DK7507000
EAN/GTIN:
     4028177551398
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19')-Profilschienen, 6 HE, BHT: 600x358x400 mm Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 358 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: ohne, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 6, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: ohne, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: false, mit Erdung: true, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: sonstige HE: 6 Maße BxHxT (mm): 600x358x400
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK7507000
Ident Code:
7507000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,26*
€ 236,37*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 206,51*
€ 236,94*
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 238,71*
€ 6,78*
ab € 211,94*
€ 243,13*
€ 3,50*
ab € 218,26*
€ 250,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 3,22167*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,55*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 22,81*
Zubehör
Rittal
7507706
ab € 12,54*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 93,75*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 24,25*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,55*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,27*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 22,77*
Zubehör
Rittal
7980148
ab € 46,43*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,725*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 23,81*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,22*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.