Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlatBox 6HE 600x400x358mm Sichttür DK 7507.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7507.000 6U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7507.000 6U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-28455920
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507000
EAN/GTIN:
     4028177551398
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell

FlatBox 6HE 600x400x358mm Sichttür DK 7507.000

DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19"
)-Profilschienen, 6 HE, BHT: 600x358x400 mm
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
358 mm
Tiefe:
400 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,26*
€ 236,37*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 206,51*
€ 236,94*
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 238,71*
€ 6,78*
ab € 211,94*
€ 243,13*
€ 3,50*
ab € 218,26*
€ 250,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 3,22167*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,55*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 22,81*
Zubehör
Rittal
7507706
ab € 12,54*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 93,75*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 24,25*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,55*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,27*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 22,77*
Zubehör
Rittal
7980148
ab € 46,43*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,725*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 23,81*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,22*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.