Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externer Batteriesatz Back-UPS Pro BR24BPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     6012-39008765
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BR24BPG
EAN/GTIN:
     0731304268789
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Externer Batteriesatz Back-UPS Pro BR24BPG

Batterie für leistungsfähige USV mit Premium-Schutzfunktionen für Computer und Elektroniksysteme.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
9000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
382 mm
Höhe inkl. Pole:
301 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 212,10*
€ 233,63*
€ 6,78*
ab € 227,51*
€ 247,48*
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 248,54*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 231,00*
€ 251,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 250,34*
€ 272,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
BR1500G-FR
ab € 366,15*
Sonstiges
APC
BR1200GI
ab € 306,80*
Sonstiges
APC
BR1200G-FR
ab € 314,32*
Sonstiges
APC
BR1200G-GR
ab € 329,45*
Sonstiges
APC
BR1500GI
ab € 366,86*
Sonstiges
APC
BR1500G-GR
ab € 371,90*
Sonstiges
APC
BR700G
ab € 168,11*
Sonstiges
APC
BR900G-FR
ab € 223,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.