Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS Pro APC External Battery Pack (for 1500VA Back-UPS Pro models)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BR24BPG
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR24BPG
EAN/GTIN:
     731304268789
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Back-UPS Pro APC External Battery Pack (for 1500VA Back-UPS Pro models)

  • Leistungsstarkes USV-System mit Überspannungsschutz für hochwertige elektronische Geräte und Computer
  • Inklusive: Benutzerhandbuch
    Ausgang
  • battoutvolt: 24
      Batterien und Überbrückungszeit
    • Battery Volt-Amp-Hour Capacity: 372
    • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
    • Akkumontage: Eigenständige Batterie
    • Expected Battery Life (years): 37776
    • Vorinstallierte Batterien: 2
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
      Abmessungen
    • Maximale Höhe: 301.00 mm
    • Maximale Breite: 112.00 mm
    • Maximale Tiefe: 380.00 mm
    • Nettogewicht: 13.4 KG
      Umgebung
    • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
    • Operating Elevation: 0-9000 Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
    • Storage Elevation: 0-15000 Meter
      Conformance
    • Begutachtung: TUV
    • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
    • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akku usv apc, akku packs, Back-UPS Pro
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,88*
€ 294,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
BR1500G
ab € 374,17*
Sonstiges
APC
BR1500G-FR
ab € 365,39*
Sonstiges
APC
BR1200GI
ab € 308,45*
Sonstiges
APC
BR1200G-FR
ab € 316,63*
Sonstiges
APC
BR1200G-GR
ab € 333,70*
Sonstiges
APC
BR1500GI
ab € 335,86*
Sonstiges
APC
BR1500G-GR
ab € 349,51*
Sonstiges
APC
BR700G
ab € 169,20*
Sonstiges
APC
BR900G-FR
ab € 222,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.