Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 2,4x356mm,naturfa. 181337


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181337 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Polyamid Transparent
Cimco 181337 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     6012C-95961028
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181337
EAN/GTIN:
     4021103813379
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder m.Stahlzunge 2,4x356mm,naturfa. 181337

Kabelbinder mit Stahlzunge aus Polyamid 6.6, mit korrosionsbeständiger, antimagnetischer Zunge aus rostfreiem Stahl, naturfarbig, Breite 2,4 mm, Länge 356 mm, Kabelbaumdurchmesser 2-102 mm, Mindestzugfestigkeit 130 N
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,4 mm
Bandlänge:
356 mm
Max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Min. Bündeldurchmesser:
2 mm
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1321*
€ 0,1881*
100
€ 5,95*
ab € 0,13383*
€ 0,19183*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1487*
€ 0,2137*
100
€ 4,80*
ab € 0,171*
€ 0,241*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1871*
€ 0,2571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 4,01*
Ähnlich
Cimco
181342
ab € 0,1045*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 2,18*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0557*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 9,64*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 10,72*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 35,54*
Ähnlich
Cimco
181339
ab € 2,57*
Ähnlich
Cimco
181341
ab € 5,93*
Ähnlich
Cimco
181344
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.