Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborkennzeichnung
>
Elektro-Graviergerät
>
Gravierspitze
>
Artikel
Dremel Diamantbestückter Fräser 2,4mm 7144 26157144JA Kugel-Durchmesser 2.4mm
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Bosch
icecat
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-C51581
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
26157144JA
EAN/GTIN:
8710364044870
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
2.4 mm
Kugel-Ø:
2.4 mm
Material:
Hartmetall
Material-Eigenschaft:
diamantbestückt
Produkt-Art:
Frässtift
... >
Elektrowerkzeuge
>
Elektrowerkzeug Zubehör
>
Fräsköpfe Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Frässtift Kugelform
,
Kugelfrässtift
,
Ersatzschreibnadel
,
Gravierspitze
,
Mehrzweckbohrer
,
Multifunktionsbohrer
,
Universalbohrer
,
frässtift kugelform schaft 3,2mm
,
mehrzweckbohrer
,
gravierspitzen dremel
,
08710364044870
,
Dremel
,
7144
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4310
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 7,36*
€ 9,99*
Lager 820
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 10,04*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 10,33*
Lager 260
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,40*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 11,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,055* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,0 mm
Dremel
26157134JA
ab € 4,58*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,4 mm, zylindrisch
Dremel
26157122JA
ab € 7,10*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 4,4 mm
Dremel
26157105JA
ab € 11,69*
Sonstiges
DREMEL® 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkz. mit 1 Vorsatzgerät, 25 Zubehöre
Dremel
F0133000JP
ab € 57,70*
Sonstiges
DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0133000JA
ab € 45,30*
Sonstiges
DREMEL® 3000-2/25 Multifunktionswerkzeug (130 W), 25 Zubehöre, 2 Vorsatzgerät
Dremel
F0133000HA
ab € 65,96*
Sonstiges
DREMEL® 3000-5 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 5 Zubehöre
Dremel
F0133000JU
ab € 37,69*
Sonstiges
DREMEL® 4250, Multifunktionswerkzeug, 45 Zubehöre, 3 Vorsatzgeräte
Dremel
F0134250JF
ab € 110,44*
Sonstiges
DREMEL® 7760-15 Akku-Multifunktionswerkzeug 3,6 V mit 15 Zubehöre
Dremel
F0137760JA
ab € 51,54*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören
Dremel
F0138240JF
ab € 117,97*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1x 12-V-2Ah-Akku, 5 Zubehöre
Dremel
F0138240JA
ab € 92,16*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition
Dremel
F0138240JK
ab € 136,16*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Dremel
F0138260JF
ab € 203,31*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Dremel
F0138260JA
ab € 144,06*
Sonstiges
DREMEL® Stylo+, 2050-15 Multifunktionswerkzeug (9 Watt) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0132050JM
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen