Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX® 93852100 100 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 10 EN 374-1, EN 4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D321562
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93852100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die schwarze Farbe des Handschuhs verbirgt Flecken und bildet einen kontrastreichen Hintergrund für das Erkennen von Materialien einer helleren Farbe. Der Microflex 93-852 zeichnet sich im Vergleich zu den Standards der Normen ASTM D6319 und EN 455 durch eine höhere Zugfestigkeit aus. Die Hände können sich beim Tragen des Handschuhs komfortabel frei bewegen. Die vollständig texturierte Struktur ohne Schaumstoffdämpfung ermöglicht dem Handschuhträger einen festen Nassgriff bei der Handhabung von Objekten. Die Latex- und Puderfreiheit des Handschuhs bewahrt die Haut vor einer Typ-I-Allergie, Reizung oder Austrocknung.
Features:
Kategorie III
Lieferumfang:
Handschuhe
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
puderfrei + silikonfrei + antistatisch
Normen:
EN 374-1 + EN 420-2003 + EC 1935/2004 + EN 455 + EN ISO 21420:2020 + EN 374-5
Größe:
10
EN Norm:
EN 374-1 + EN 420-2003 + EN 455 + EN 21420:2020 + EN 374-5
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Einweghandschuh
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmal gummihandschuh größe 10, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Ansell, MICROFLEX®, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 11,88*
5 Tage
18
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 8,76*
€ 12,42*
1 Tag
34
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,70*
1
pro Box
€ 8,95*
ab € 8,90*
€ 12,93*
Lager 615
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 13,94*
Menge:  Box  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,94*
€ 16,59
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Box
ab 3 Boxen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Box
ab 25 Boxen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93852090
ab € 8,13*
Ähnlich
Ansell
93852080
ab € 8,26*
Ähnlich
Ansell
93852070
ab € 8,26*
Ähnlich
Ansell
93852060
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.