Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4039995596 Herst.-Nr.: 93852060 EAN/GTIN: 10076490462496 |
| |
|
| | |
| - Die schwarze Farbe des Handschuhs verbirgt Flecken und bildet einen kontrastreichen Hintergrund für das Erkennen von Materialien einer helleren Farbe.
- Der Microflex 93-852 zeichnet sich im Vergleich zu den Standards der Normen ASTM D6319 und EN 455 durch eine höhere Zugfestigkeit aus. Die Hände können sich beim Tragen des Handschuhs komfortabel frei bewegen.
- Die vollständig texturierte Struktur ohne Schaumstoffdämpfung ermöglicht dem Handschuhträger einen festen Nassgriff bei der Handhabung von Objekten.
- Die Latex- und Puderfreiheit des Handschuhs bewahrt die Haut vor einer Typ-I-Allergie, Reizung oder Austrocknung.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Material: | Nitril | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Normen und Zertifikate: | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EU 1935/2004 | EU 2023/2006 | EN 1149-1/2/3 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 455 1-4 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | ISO 11193 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe schwarz gepudert, gummihandschuh, gummihandschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 8,90* | € 11,35* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 8,26* | € 11,98* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,21* | € 12,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,15* | € 12,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 9,77* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,089* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|