| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S283402 Herst.-Nr.: 074110081C EAN/GTIN: 4008198774105 |
| |
|
| | |
| Mit dem Dermatril ist es KCL gelungen, einen Einmal- Schutzhandschuh gemäß EN 374 als Chemikalienschutzhandschuh zu entwickeln (Kat. II?). Diese Eigenschaft verdankt er der einzigartigen, neuen KCL-Mischung aus Nitril. Neben dem hohen Schutz gegen chemische und bakteriologische Kontamination, weist der Dermatril-Einmal-Schutzhandschuh auch eine sehr gute mechanische Beständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Einmalhandschuhen auf. Außerdem ist er frei von den allergieauslösenden Stoffen Thiuramen, Benzothiazolen und Thioharnstoffen. Weitere Informationen: | | Normen: | EN 455 | Größe: | 10 | EN Norm: | EN 455 | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh kcl dermatril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, KCL, Dermatril L 741, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,90* | ab € 18,09* | € 22,11* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Box | € 4,00* | ab € 16,86* | € 23,16* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,68* | € 23,17* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 19,92* | € 23,43* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 18,35* | € 23,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1686* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|