Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G435 LIGHTSPEED Gaming Over Ear Headset Bluetooth® Stereo Weiß Lautstärkebegrenzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W421282
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001074
EAN/GTIN:
     5099206097490
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Vielseitig: Logitech G435 ist das erste kabellose Headset mit LIGHTSPEED und niedrig Latenz Bluetooth®, das mehr Freiheit beim Spielen auf PC, Smartphones und auf der Playstation bietet.

Leicht: Dank der leichten Konstruktion wiegt das kabellose Gaming-Headset nur 165 g und lässt sich somit den ganzen Tag über bequem tragen.

Hervorragende Klangqualität: Durch die integrierten Dual-Beamformingen-Mikrofone, welche einen Mikrofonarm überflüssig machen und Hintergrundgeräusche reduzieren, können Stimmen laut & deutlich gehört werden.

Immersiver Klang: Die Kopfhörer liefern sorgfältig ausbalancierten High-Fidelity-Sound mit 40 mm Treibern / Kompatibel mit Dolby Atmos und Windows Sonic - für ein echtes Surround-Sound-Erlebnis.

Lange Batterielaufzeit: Mit der 18-stündigen Batterielaufzeit der G435 muss das Spiel nicht unterbrochen werden, um den Akku aufzuladen - für stundenlanges Musik hören und Spielen mit Freunden.

Hoher Tragekomfort: Das Gaming-Headset ist für viele Personen geeignet, bietet aber Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff und eine anpassbare Größe für kleinere Köpfe und für jüngere Spieler.

Mehr Nachhaltigkeit: Unsere Kunststoffteile bestehen aus min. 22 % recyceltem Kunststoff, Papier für die Verpackungen stammt aus FSC-zertifizierten Wäldern, G435 ist CarbonNeutral-zertifiziert.

Sicherer: Ein optionaler maximaler Lautstärkebegrenzer bei weniger als 85 Dezibel kann aktiviert werden, um das Trommelfell bei längerem Gebrauch zu schützen.
Features:
Leichte Over-Ear-Kopfhörer
Integrierte Mikrofone
Akku für bis zu 18h Betriebszeit
Kompatibel mit Dolby Atmos, PC, PS4, PS5, Smartphone
Lieferumfang:
USB Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
71 mm
Anschluss:
USB
Höhe:
170 mm
Breite:
163 mm
Gewicht:
165 g
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
PC + Playstation 4 + Playstation 5
Technologie:
LiPo
Frequenzbereich (Mikrofon):
100 - 8000 Hz
Impedanz:
45 Ω
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Herstellerfarbe:
Weiß
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Kopfhörer-Besonderheiten:
Lautstärkebegrenzung
Übertragungsart:
Bluetooth®
Anwendungsbereich:
Gaming
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 39,56*
€ 50,65*
1 Tag
178
€ 7,50*
ab € 40,05*
€ 51,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 41,60*
€ 52,90*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 48,39*
€ 61,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,18*
€ 75,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 47,65*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 52,79*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 79,84*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 36,18*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 67,23*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 10,69*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 198,41*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,33*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,23*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,13*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,32*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 187,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.