Logitech G435 LIGHTSPEED WRLS G Headset WHITE EMEA Kabellos
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Logitech Lightspeed G435 - Headset Produkttyp: Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos Empfohlene Verwendung: Spielkonsole, Computer Farbe: Weiß Kopfhörer-Formfaktor: Ohrumschließend Anschlusstechnik: Kabellos Drahtlose Technologie: Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz Soundeffekte: Windows Sonic Surround-Sound Audiospezifikationen: Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 83.1 dB/mW Impedanz: 45 Ohm Betriebsart des Mikrofons: Beamforming Software-Zertifizierung: Discord Certified
Logitech G435 LIGHTSPEED WRLS G Headset WHITE EMEA Kabellos
Produktbeschreibung:
Leistungen Produkttyp Kopfhörer Tragestil Kopfband
Empfohlene Nutzung Gaming Headset–Typ Binaural
Produktfarbe Weiß Operationsschlüssel Mute,
Volume +, Volume – Name der Farbe Off White and
Lilac Lautstärkeregler Knopf Typ Steuereinheit
On–ear control unit Steuerung Tasten BeamForming
Ja Sound Drucklevel (max) 83,1 dB Ein–/Ausschalter
Ja Zertifizierung Discord Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Kabellos Bluetooth Ja RF–Konnektivität
Ja Frequenzband 2,4 GHz Kabellose Reichweite 10
m Mikrofon Mikrofon–Typ Eingebaut Mikrofon–Frequenz
100 – 8000 Hz Akku/Batterie Batteriebetrieben
Ja Akku–/Batterietyp Integrierte Batterie Akku–/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo) Akku–/Batteriekapazität
240 mAh Kontinuierliche Audiowiedergabezeit 18
h Akku Ja Aufladequelle USB Batteriekapazität
0,888 Wh Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2 Kopfhörer Position Kopfhörerlautsprecher Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz 20 – 20000 Hz Impedanz 45 Ohm
Treibereinheit 4 cm Gewicht und Abmessungen Breite
163 mm Tiefe 71 mm Höhe 170 mm Gewicht 165 g Lieferumfang
Receiver enthalten Ja Kabelloser Receiver–Anschluss
USB Typ–A Mitgelieferte Kabel USB Typ–A auf USB
Typ–C Anzahl 1 Logistikdaten Warentarifnummer
(HS) 7405–85183000 Breite des Versandkartons 188 mm
Länge des Versandkartons 339 mm Höhe des Versandkartons
194 mm Gewicht Versandkarton 1,75 kg Technische
Details Recyceltes Material Ja Prozentsatz des
recycelten Materials 22 % Sonstige Funktionen
Dolby–Technologie Dolby Atmos Benutzerhandbuch
Ja Verpackungsdaten Verpackungsbreite 82 mm Verpackungstiefe
179 mm Verpackungshöhe 178 mm Paketgewicht 379 g
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Headset – Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz – kabellos
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
Ohrumschließend
Drahtlose Technologie
Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Eingebaute Decoder
Dolby Atmos
Soundeffekte
Windows Sonic Surround–Sound
Frequenzgang
20 – 20000 Hz
Empfindlichkeit
83.1 dB/mW
Besonderheiten
LIGHTSPEED Wireless Technology
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Frequenzgang
100 – 8000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24–poliger USB–C)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Empfänger
Kabeldetails
USB–C Ladekabel
Software–Zertifizierung
Discord Certified
Kennzeichnung
CarbonNeutral
Stromversorgung
Batterie
Headset–Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunde(n)