Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 360 4-360-8 Whiteboardmarker Set Blau, Grün, Rot, Schwarz, Braun, Gelb, Orange, Violett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-W698472
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-360-8
EAN/GTIN:
     4004764925087
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt einige Tage offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Die Tinte des Whiteboardmarkers ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Erhältlich in 10 verschiedenen Farben. Nachfüllbar in den Farben schwarz, rot, blau und grün mit edding BTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 28/360 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + grün + rot + schwarz + braun + gelb + orange + violett
Produkttypenbezeichnung:
e-360/8
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
e-360/8
Schreibfarbe:
Blau + Grün + Rot + Schwarz + Braun + Gelb + Orange + Violett
Strichstärke:
1.5 + 3 mm
nachfüllbar:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
8 St./Pack.
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Blau + Grün + Rot + Schwarz + Braun + Gelb + Orange + Violett
Produkt-Art:
Whiteboardmarker Set

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,89*
€ 9,31*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 6,29*
€ 9,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 11,29*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 14,58*
€ 4,75*
ab € 9,70*
€ 14,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,8975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,37*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,72*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,70*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,17*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.