Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 360 Whiteboard-marker Farbig sortiert Mittel Rundspitze 1,5 - 3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6175683
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6175683
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-6175683
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-360-8
EAN/GTIN:
     4004764925087
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
edding Whiteboard-Marker 360 8 Stück. BasicInkColour: Mehrfarbig. Einziehbar: Nein. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Normal. Fertigkeiten: Löschbar Geruchsarme Tinte. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Grau. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klammer: Ja. Lieferumfang: 8 x Whiteboard Marker. Löschbar: Ja. Marke: edding. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Pigmenttinte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
133 g
Farbe:
Farbig sortiert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,89*
€ 9,31*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 6,29*
€ 9,81*
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 11,29*
2 Tage
69
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 14,58*
€ 4,75*
ab € 9,70*
€ 14,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,78625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,37*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,72*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,70*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,17*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.