Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5x18 isoliert blau Farbreihe 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1754157
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182342
EAN/GTIN:
     4021103823422
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Stiftleiste
stiftleiste
Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen Länge ohne Isolation L2 18, Gesamtlänge L1 25, D1 2, 2, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 4, 2, Gewicht per 100 Stück 0, 03 Farbe: blau, Hülsenlänge: 18 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 24 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 14
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
182342
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,942*
€ 2,812*
1
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 2,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,07*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,148*
€ 3,078*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,545*
€ 3,645*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,645*
€ 4,33755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,485*
€ 4,14715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,545*
€ 3,02855
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,0109*
Ähnlich
Cimco
182316
ab € 0,0103*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00677*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01325*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01076*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01428*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00725*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 0,01327*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 0,01739*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00911*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,70*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01525*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01937*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02363*
Ähnlich
Cimco
182352
ab € 0,02809*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.