Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 5m 14,4W/m 24V 4100K IP60 LF: ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5381968
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15223004
EAN/GTIN:
     4250047799467
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP60, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1200.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch): 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Schutzklasse: III, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 3,2 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): sonstige, Kleinster Biegeradius: 40 mm, Lampenleistung je Meter: 14,4 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 1200 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
15223004
Ident Code:
15223004
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 158,35*
€ 158,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,70*
€ 161,55*
Frei Haus
ab € 138,66*
€ 170,20*
€ 8,50*
ab € 141,35*
€ 173,35*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 158,80*
€ 192,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 66,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 59,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 11,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 51,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 12,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 9,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 16,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 18,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,15*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.