Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2002, 800x800x465mm, Volumen 203 l, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2002, 800x800x465mm, Volumen 203 l, Rot
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2002, 800x800x465mm, Volumen 203 l, Rot
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2002, 800x800x465mm, Volumen 203 l, Rot
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2002, 800x800x465mm, Volumen 203 l, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-2002-3000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2002-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1-4 Fässern à 200 l


Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- wahlweise mit/ohne verzinktem Gitterrost

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,22*
€ 577,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,75*
€ 569,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,75*
€ 554,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,91*
€ 534,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,17*
€ 482,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,63*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,56*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,65*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 876,70*
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,73*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,57*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,22*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,93*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,63*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,95*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,47*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,85*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 112,32*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,04*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.