Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2018, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2018, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Grau
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2018, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Grau
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2018, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Grau
Auffangwanne aus Stahl mit verz. Gitterrost, Typ 2018, 1200x800x360mm, 2 Fässer, Vol 215 l, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51279-2018-7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2018-7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 1-4 Fässern à 200 l


Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- wahlweise mit/ohne verzinktem Gitterrost

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Kleingebindeauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,83*
€ 638,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,12*
€ 627,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,08*
€ 609,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,56*
€ 587,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,59*
€ 529,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 133,16*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,94*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,83*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,87*
Zubehör
Bauer
4423-13-0000-7
ab € 109,55*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,83*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,20*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,20*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,49*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,65*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,35*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,82*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 112,35*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,72*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.